曜日別特売

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)18高さ(mm)1155奥行(mm)670材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82442196KG-415PSXM-ZNA3ストロングブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442205KG-415PSXM-ZNB2ネイビーブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442214KG-415PSXM-ZND3アンバーオレンジ
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442230KG-415PSXM-ZNH2チョコレートブラウン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442239KG-415PSXM-ZNM4ラズベリーレッド
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442248KG-415PSXM-ZNQ2アイビーグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442257KG-415PSXM-ZNQ6モスグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442266KG-415PSXM-ZNT1ブラック
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442284KG-415PSXM-ZNW6ライトグレー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442300KG-415PSXM-ZNX7プラムパープル
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442309KG-415PSXM-ZNY3サンドイエロー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442318KG-415PSXM-ZTA3ストロングブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442327KG-415PSXM-ZTB2ネイビーブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442336KG-415PSXM-ZTD3アンバーオレンジ
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442345KG-415PSXM-ZTH2チョコレートブラウン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442354KG-415PSXM-ZTM4ラズベリーレッド
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442370KG-415PSXM-ZTQ2アイビーグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442379KG-415PSXM-ZTQ6モスグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442388KG-415PSXM-ZTT1ブラック
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442406KG-415PSXM-ZTW6ライトグレー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442415KG-415PSXM-ZTX7プラムパープル
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442424KG-415PSXM-ZTY3サンドイエロー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442440KG-415PSXM-ZWA3ストロングブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442449KG-415PSXM-ZWB2ネイビーブルー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442458KG-415PSXM-ZWD3アンバーオレンジ
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442467KG-415PSXM-ZWH2チョコレートブラウン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442476KG-415PSXM-ZWM4ラズベリーレッド
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442485KG-415PSXM-ZWQ2アイビーグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442494KG-415PSXM-ZWQ6モスグリーン
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442510KG-415PSXM-ZWT1ブラック
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442528KG-415PSXM-ZWW6ライトグレー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442537KG-415PSXM-ZWX7プラムパープル
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442546KG-415PSXM-ZWY3サンドイエロー
186,200
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82442275KG-415PSXM-ZNW2オフブラック
186,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82442397KG-415PSXM-ZTW2オフブラック
186,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82442519KG-415PSXM-ZWW2オフブラック
186,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82442275KG-415PSXM-ZNW269193437KJ-455JVXM-ZNC3KG-415PSXM-ZNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69193437アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82442397KG-415PSXM-ZTW269193200KJ-455JVXM-ZTC3KG-415PSXM-ZTW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69193200アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82442519KG-415PSXM-ZWW269193437KJ-455JVXM-ZNC3KG-415PSXM-ZWW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69193437アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする