曜日別特売

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)675材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)16.7高さ(mm)1155奥行(mm)680材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82449397KG-435PSXM-GNA3ストロングブルーグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449406KG-435PSXM-GNB2ネイビーブルーグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449415KG-435PSXM-GND3アンバーオレンジグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449424KG-435PSXM-GNH2チョコレートブラウングレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449440KG-435PSXM-GNM4ラズベリーレッドグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449449KG-435PSXM-GNQ2アイビーグリーングレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449458KG-435PSXM-GNQ6モスグリーングレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449467KG-435PSXM-GNT1ブラックグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449485KG-435PSXM-GNW6ライトグレーグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449494KG-435PSXM-GNX7プラムパープルグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449510KG-435PSXM-GNY3サンドイエローグレー
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449519KG-435PSXM-T1A3ストロングブルーブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449528KG-435PSXM-T1B2ネイビーブルーブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449537KG-435PSXM-T1D3アンバーオレンジブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449546KG-435PSXM-T1H2チョコレートブラウンブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449555KG-435PSXM-T1M4ラズベリーレッドブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449564KG-435PSXM-T1Q2アイビーグリーンブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449580KG-435PSXM-T1Q6モスグリーンブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449589KG-435PSXM-T1T1ブラックブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449607KG-435PSXM-T1W6ライトグレーブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449616KG-435PSXM-T1X7プラムパープルブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449625KG-435PSXM-T1Y3サンドイエローブラック
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449634KG-435PSXM-W9A3ストロングブルーホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449650KG-435PSXM-W9B2ネイビーブルーホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449659KG-435PSXM-W9D3アンバーオレンジホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449668KG-435PSXM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449677KG-435PSXM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449686KG-435PSXM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449695KG-435PSXM-W9Q6モスグリーンホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449704KG-435PSXM-W9T1ブラックホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449729KG-435PSXM-W9W6ライトグレーホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449738KG-435PSXM-W9X7プラムパープルホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449747KG-435PSXM-W9Y3サンドイエローホワイト
160,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82449476KG-435PSXM-GNW2オフブラックグレー
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82449598KG-435PSXM-T1W2オフブラックブラック
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82449720KG-435PSXM-W9W2オフブラックホワイト
160,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82449476KG-435PSXM-GNW269238316KJ-475JVXM-GNC3KG-435PSXM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82449598KG-435PSXM-T1W269238079KJ-475JVXM-T1C3KG-435PSXM-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238079アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82449720KG-435PSXM-W9W269238316KJ-475JVXM-GNC3KG-435PSXM-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69238316アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 クロス張りヘッドサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする