曜日別特売

アクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア 肘なし ハンガー ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)660材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)15.3高さ(mm)1010奥行(mm)680材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)布地張り(PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82460920KG-410PSHM-GNA3ストロングブルーグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460929KG-410PSHM-GNB2ネイビーブルーグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460938KG-410PSHM-GND3アンバーオレンジグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460947KG-410PSHM-GNH2チョコレートブラウングレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460956KG-410PSHM-GNM4ラズベリーレッドグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460965KG-410PSHM-GNQ2アイビーグリーングレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460974KG-410PSHM-GNQ6モスグリーングレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460990KG-410PSHM-GNT1ブラックグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461008KG-410PSHM-GNW6ライトグレーグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461017KG-410PSHM-GNX7プラムパープルグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461026KG-410PSHM-GNY3サンドイエローグレー
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461035KG-410PSHM-T1A3ストロングブルーブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461044KG-410PSHM-T1B2ネイビーブルーブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461060KG-410PSHM-T1D3アンバーオレンジブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461069KG-410PSHM-T1H2チョコレートブラウンブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461078KG-410PSHM-T1M4ラズベリーレッドブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461087KG-410PSHM-T1Q2アイビーグリーンブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461096KG-410PSHM-T1Q6モスグリーンブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461105KG-410PSHM-T1T1ブラックブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461130KG-410PSHM-T1W6ライトグレーブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461139KG-410PSHM-T1X7プラムパープルブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461148KG-410PSHM-T1Y3サンドイエローブラック
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461157KG-410PSHM-W9A3ストロングブルーホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461166KG-410PSHM-W9B2ネイビーブルーホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461175KG-410PSHM-W9D3アンバーオレンジホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461184KG-410PSHM-W9H2チョコレートブラウンホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461200KG-410PSHM-W9M4ラズベリーレッドホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461209KG-410PSHM-W9Q2アイビーグリーンホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461218KG-410PSHM-W9Q6モスグリーンホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461227KG-410PSHM-W9T1ブラックホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461245KG-410PSHM-W9W6ライトグレーホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461254KG-410PSHM-W9X7プラムパープルホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82461270KG-410PSHM-W9Y3サンドイエローホワイト
126,800
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82460999KG-410PSHM-GNW2オフブラックグレー
126,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82461114KG-410PSHM-T1W2オフブラックブラック
126,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82461236KG-410PSHM-W9W2オフブラックホワイト
126,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82460999KG-410PSHM-GNW269200638KJ-450JVHM-GNC3KG-410PSHM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69200638アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82461114KG-410PSHM-T1W269200401KJ-450JVHM-T1C3KG-410PSHM-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69200401アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82461236KG-410PSHM-W9W269200638KJ-450JVHM-GNC3KG-410PSHM-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69200638アクト2 背プレーンメッシュ 肘ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする