曜日別特売

アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)24.2高さ(mm)1175奥行(mm)615材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82462715KG-437PSP-ZNA3ストロングブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462724KG-437PSP-ZNB2ネイビーブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462740KG-437PSP-ZND3アンバーオレンジ
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462749KG-437PSP-ZNH2チョコレートブラウン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462758KG-437PSP-ZNM4ラズベリーレッド
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462767KG-437PSP-ZNQ2アイビーグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462776KG-437PSP-ZNQ6モスグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462785KG-437PSP-ZNT1ブラック
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462810KG-437PSP-ZNW6ライトグレー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462819KG-437PSP-ZNX7プラムパープル
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462828KG-437PSP-ZNY3サンドイエロー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462837KG-437PSP-ZTA3ストロングブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462846KG-437PSP-ZTB2ネイビーブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462855KG-437PSP-ZTD3アンバーオレンジ
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462864KG-437PSP-ZTH2チョコレートブラウン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462880KG-437PSP-ZTM4ラズベリーレッド
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462889KG-437PSP-ZTQ2アイビーグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462898KG-437PSP-ZTQ6モスグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462907KG-437PSP-ZTT1ブラック
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462925KG-437PSP-ZTW6ライトグレー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462934KG-437PSP-ZTX7プラムパープル
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462950KG-437PSP-ZTY3サンドイエロー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462959KG-437PSP-ZWA3ストロングブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462968KG-437PSP-ZWB2ネイビーブルー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462977KG-437PSP-ZWD3アンバーオレンジ
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462986KG-437PSP-ZWH2チョコレートブラウン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462995KG-437PSP-ZWM4ラズベリーレッド
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463004KG-437PSP-ZWQ2アイビーグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463020KG-437PSP-ZWQ6モスグリーン
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463029KG-437PSP-ZWT1ブラック
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463047KG-437PSP-ZWW6ライトグレー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463056KG-437PSP-ZWX7プラムパープル
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82463065KG-437PSP-ZWY3サンドイエロー
187,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82462794KG-437PSP-ZNW2オフブラック
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82462916KG-437PSP-ZTW2オフブラック
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82463038KG-437PSP-ZWW2オフブラック
187,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82462794KG-437PSP-ZNW269248771KJ-477JVP-ZNC3KG-437PSP-ZNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69248771アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82462916KG-437PSP-ZTW269248649KJ-477JVP-ZTC3KG-437PSP-ZTW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69248649アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82463038KG-437PSP-ZWW269248771KJ-477JVP-ZNC3KG-437PSP-ZWW2 アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69248771アクト2 背プレーンメッシュ 4D可動肘 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする