曜日別特売

アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付>

アクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキアクトチェア ハイポジションタイプ 肘なし ハンガー ランバーサポートなし 樹脂脚 クロスPS<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●座:布地張り(SA、PS)●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(W9、T1、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)19.9高さ(mm)1175奥行(mm)615材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(背)メッシュ張り(JE、JV)、布地張り(SA、PS)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82468839KG-430PSHP-GNA3ストロングブルーグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468848KG-430PSHP-GNB2ネイビーブルーグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468857KG-430PSHP-GND3アンバーオレンジグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468866KG-430PSHP-GNH2チョコレートブラウングレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468875KG-430PSHP-GNM4ラズベリーレッドグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468884KG-430PSHP-GNQ2アイビーグリーングレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468900KG-430PSHP-GNQ6モスグリーングレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468909KG-430PSHP-GNT1ブラックグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468927KG-430PSHP-GNW6ライトグレーグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468936KG-430PSHP-GNX7プラムパープルグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468945KG-430PSHP-GNY3サンドイエローグレー
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468954KG-430PSHP-T1A3ストロングブルーブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468970KG-430PSHP-T1B2ネイビーブルーブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468979KG-430PSHP-T1D3アンバーオレンジブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468988KG-430PSHP-T1H2チョコレートブラウンブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468997KG-430PSHP-T1M4ラズベリーレッドブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469006KG-430PSHP-T1Q2アイビーグリーンブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469015KG-430PSHP-T1Q6モスグリーンブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469024KG-430PSHP-T1T1ブラックブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469049KG-430PSHP-T1W6ライトグレーブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469058KG-430PSHP-T1X7プラムパープルブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469067KG-430PSHP-T1Y3サンドイエローブラック
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469076KG-430PSHP-W9A3ストロングブルーホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469085KG-430PSHP-W9B2ネイビーブルーホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469094KG-430PSHP-W9D3アンバーオレンジホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469110KG-430PSHP-W9H2チョコレートブラウンホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469119KG-430PSHP-W9M4ラズベリーレッドホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469128KG-430PSHP-W9Q2アイビーグリーンホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469137KG-430PSHP-W9Q6モスグリーンホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469146KG-430PSHP-W9T1ブラックホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469164KG-430PSHP-W9W6ライトグレーホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469180KG-430PSHP-W9X7プラムパープルホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82469189KG-430PSHP-W9Y3サンドイエローホワイト
151,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82468918KG-430PSHP-GNW2オフブラックグレー
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82469040KG-430PSHP-T1W2オフブラックブラック
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
82469155KG-430PSHP-W9W2オフブラックホワイト
151,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82468918KG-430PSHP-GNW269252009KJ-470JVHP-GNC3KG-430PSHP-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69252009アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82469040KG-430PSHP-T1W269251887KJ-470JVHP-T1C3KG-430PSHP-T1W2 アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69251887アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82469155KG-430PSHP-W9W269252009KJ-470JVHP-GNC3KG-430PSHP-W9W2 アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69252009アクト2 背プレーンメッシュ ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする