スケーター
抗菌コンビセット
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい!長めのお箸とスプーンは男性でも使いやすいサイズです。食洗機対応。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度)
寸法(mm)
ケース:約218×55×19、箸:約210、スプーン:約197
種類
(使用)無機抗菌剤
加工
(方法)練込、(部位)全体
内容量
1個(107g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82414774
CCS45SAAG
リッチブラック
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414790
CCS45SAAG
ミッドナイトブルー
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82414799
CCS45SAAG
チャコールグレー
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください