真空ステンレスマグカップ

真空ステンレスマグカップ スケーター

真空断熱二重構造なので、冷たさ・温かさをキープ!真空の層が本体内側の温度を逃がさず、結露しない!冷めにくく、外側が熱くなりにくいので持ちやすい。氷を入れても結露せず、冷たさキープ。フタをしたまま飲めるスライド式の飲み口フタ。底面は滑りにくいラバー仕様。

材質本体内側・本体外側:ステンレス鋼、ハンドル・フタ:ポリプロピレン、スライドフタ:PBT、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約直径84×124×高さ99(フタを除く) 容量(mL)約330 内容量1個(253g)
注意
※絶対に電子レンジで加熱しないでください。(スパークして危険です)
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合はやけどの恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。また、飲み口が熱くなる場合があります。やけどに注意してください。
※飲み物の量はフタ下端の位置までにしてください。入れすぎますと内容物がこぼれることがあり危険です。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82415000 STMG4N くすみピンク
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
82415009 STMG4N くすみイエロー
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
82415018 STMG4N くすみグリーン
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする