スケーター
抗菌音の鳴らない箸箱セット
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音の鳴らないケースです☆彡クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
全長(mm)
約210
質量(g)
約55
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
ケース寸法(mm)
約218×31×14
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:AS樹脂(100)、本体:ABS樹脂(100)、箸:メタクリル樹脂(100)、クッション:シリコーンゴム(140)
内容量
1個(54g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82415115
ABC45AG
リッチブラック
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415124
ABC45AG
ミッドナイトブルー
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82415140
ABC45AG
チャコールグレー
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください