曜日別特売

Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック

Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ブラック - BUFFALO(バッファロー)

イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター

適合機器
USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン
※USB Type-Cアナログ出力は非対応
電源供給方式
バスパワー
USB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)
通信速度
【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)
・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)
・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USBポート
【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1
1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)
※接続先の供給電流に依存します。
※LANポートの使用状況により低下することがあります。
適合電源装置
スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー
※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。
イヤホン形状
対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット
※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約25規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11対応音源:PCM 最大96kHz/24bitインターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)保証期間初期不良のみケーブル長(cm)10伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除く内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507908BSMPCPD350BK
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする