液晶モニタ 24型 フルHD/Eye Care/IPS/3年保証 VA24EHFA

液晶モニタ 24型 フルHD/Eye Care/IPS/3年保証 VA24EHFA ASUS(エイスース)

23.8型フルHD(1920×1080)IPS 178°広視野角パネルを採用したフレームレスデザイン
SmoothMotion、VRR(可変リフレッシュレート)有効にすることで100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像体験を提供。
2Wx2のステレオスピーカー内蔵。
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。

付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)4.38 (本体・パッケージ込) BLACK 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 12.03W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)2.91 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、SPLENDID Technology : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(4 modes)、GamePlus : 搭載、QuickFit : 搭載、HDCP : 搭載, 1.4、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Motion Sync : 搭載、Low Blue Light : 搭載、Eye Care+ Technology : 搭載 コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)53.95×41.72×20.59 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節【チルト】上:23°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82509798 VA24EHFA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする