液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM

液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース) 液晶モニタ 34型 OLED/WOLED/ノングレア/2年保証 PG34WCDM ASUS(エイスース)

240Hzのリフレッシュレートにより臨場感あふれるゲーム体験を実現する34インチ湾曲ウルトラマンワイド (3440 x 1440) OLEDゲーミングモニター
特製ヒートシンクと先進的なエアフローデザインで、より効率的な冷却効果を実現し、焼き付きのリスクを減らします
VESA DisplayHDR 400 True Blackに対応し、99%のDCI-P3色域とDelta E < 2の色差で優れたHDRパフォーマンスを提供します

仕様【液晶パネル】バックライトOLED、曲率800R、画素ピッチ0.231mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m 、応答速度0.03ms(GTG)、最大表示色約1億737万、広色域対応ColorSpace(sRGB)135%、ColorSpace(DCI-P3)99%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400Trueblack、フリッカーフリー搭載 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB ケーブル、USB-C ケーブル、VESA マウントキット、保証書 質量(kg)13.5 (本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 31W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)8.4 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、Color Accuracy : △E<= 2、GamePlus : 搭載、Low Blue Light : 搭載 (Hardware Solution)、HDCP Support : 搭載, 2.2、Game Visual : 搭載、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur :搭載、HDR Mode : Yes、Shadow Boost : Yes、Display Widget : Yes、 DisplayWidget Center、PIP (PBP) Technology :Yes、KVM Switch : Yes、 Smart KVM コントラスト比1500000:1 液晶パネル33.94型ウルトラワイド 解像度3440×1440 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ: 0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、HDMI:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、Type-C:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C Power Delivery : 90W、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 2.0 Type-A、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1、SPDIF Out×1 本体寸法(cm)78.60×(44.10~55.10)×29.30 (スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:15° 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82509780 PG34WCDM
オープン
199,800
219,780 (税込)
76日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする