21V充電式電動インパクトトルクレンチ

21V充電式電動インパクトトルクレンチ ブロードウォッチ

・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。
・打撃・回転とも高速/低速の2段階変速。
・LEDライトで手元を明るく照らします。
・充電式で電源がないところでも使用できます。

用途各種ナットの締め付け 付属品本体 材質ABS、鉄、合成ゴム 寸法(mm)約145×200×75 質量(g)約1130 回転数(min-1[r.p.m])0~1200(低速)、0~1700(高速) 能力チャック:1/2(SQUARE) モーターブラシレス 最大トルク350Nm 適合バッテリー定格21V 打撃数(bpm)0~1500BPM(低速)、0~2300BPM(高速) 内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。
また端子は確実に差し込んで下さい。
接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
使用中に本体やバッテリーが熱くなった場合は使用を中断し温度が下がってからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82522048 DRILL-C350
6,610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする