ねこと生活 みかんとじろうさんちカレンダー

ねこと生活 みかんとじろうさんちカレンダー 新日本カレンダー
(1件のレビュー)

SNSで大人気「みかんとじろうさんち」じろう、みかん、ぽてと、てんぷら、あんみつ、とんかつ6匹の撮りおろし写真!

サイズ46/4切(535×380mm) 枚数13 用紙マットコート90kg 製本紙製本 六曜表示記載あり 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82616959 NK33
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途:
自宅で使用してます
建設業・工事業

可愛いいのですが小さくて目立ちません! もう少し高くてもよいので1.5倍ほどの大きさがほしいです。 また私的にはいろんな猫種もよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする