4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ
・AlgoEngineⅡ
映像の質感や深みが向上。
・Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。
映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
・Dolby Atmos採用
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
・DLG 120Hz 機能
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑らかさと遅延の低減が実現されます。
・WCG対応
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
・豊かなコンテンツをお手軽に
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
幅(mm)1666
質量(kg)23.2
高さ(mm)1035
奥行(mm)347
消費電力(W)245
寸法(幅W×高さH)(mm)VESA:400×400
最大出力(W)実用:30 (15+15)
画素数3840×2160
端子数HDMI:3、USB:2
バックライト方式直下式LED
チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
北海道地方 | 1 | ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |