個別フォルダーFL-066IF YL

個別フォルダーFL-066IF YL アズワン

書類の細分類や一時保管に便利な投げ込み式フォルダーです。
ボックスファイルを併用すれば、より効率的な分類が行えます。
また、ファスナー用の切り込みがありますので、スティックファスナーを使えば、穴を開けて書類をとじることができます。

仕様●色:イエロー●規格:A5ーE●外形寸法:縦163(+12)×横224mm●材質/仕上:ファイルカード紙360g/平方メートル●原産国:日本●コード番号:196-1304 アズワン品番67-6851-10 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82783279 87457
60
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82783279 87457 31521464 FL-066IF(87457) FL-066IF(87457) 個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具] 31521464 個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具] 1枚 60 税込66 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする