BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 作業工具 BOSCH(ボッシュ)の バイス/クランプ/ハンドプレス BOSCH(ボッシュ)の バイス キーレスチャック 把握範囲 min-max mmΦ :1.5-13 キーレスチャック 把握範囲 min-max mmΦ :1.5-13 注文コード 振動ドリル用アクセサリー キーレスチャック 仕様●把握範囲 min-max(mmΦ):1.5-13●取付ネジ寸法:1/2-20UNF●適応機種:PSB 700RE/N" アズワン品番67-7986-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2608572110 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82785370 2608572110 ¥6,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 先割れスライドクランプ エバーメイト 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 税込¥5,828~ ¥5,298~ (11) インバータボックス IKURATOOLS(育良精機) 税込¥208,780~ ¥189,800~ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ハンドプレス マーベル 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ラジオペンチ皮剥穴付 TASCO(タスコ) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ハンドプレス(トグル式) 仲精機 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ ”L型クランプ GZ型” Bessey 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ コンパクトバイス TRUSCO 税込¥8,028~ ¥7,298~ (17) ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ シートクリップ ヨツギ 税込¥1,428~ ¥1,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具バイス/クランプ/ハンドプレスバイスその他バイス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バイス」にはこんなカテゴリがあります リードバイス ベンチバイス ハンドバイス ボール盤バイス 精密バイス アングルバイス その他バイス シェアする マイページ 最近見た商品