スプレーガン中間減圧メーター

スプレーガン中間減圧メーター アズワン スプレーガン中間減圧メーター アズワン スプレーガン中間減圧メーター アズワン

手元で圧力を調整出来るので作業効率が向上します。
スプレーガンに取り付ける事で、手元で圧力を調整出来るようになります。
作業に合わせた圧力にすぐに変更出来るので作業効率や塗装の仕上がりが向上します。

仕様●圧力調整範囲:0.05~0.80MPa●最高使用圧力:0.9MPa●材質:本体/アルミダイキャスト、ネジ、ゲージ/スチール、ダイヤル/ポリエステル アズワン品番68-4101-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82785598 AM-8020
2,000
1,990
2,189 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする