20mmx1m 反射テープ ブラック
反射光を反射して夜に目立ちます。
黒色テープで昼間は目立ちません。
粘着式
仕様●幅(mm):20●長さ(m):1●厚み(mm):約1●カラー:ブラック●材質:基材/アクリルフィルム、ガラス球粘着剤/アクリル系
アズワン品番68-1881-03
内容量1巻
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82785625 | EA983GA-61 | 70507440 | EA983GA-61 |
|
反射テープ | エスコ | 1巻 | ¥550 税込¥605 | 注文コードが変更になりました |