70x140mm 反射シート ブラック/2枚

70x140mm 反射シート ブラック/2枚 アズワン

反射光を反射して夜に目立ちます。
黒色シートで昼間は目立ちません。

仕様●サイズ(mm):70×14●カラー:ブラック●材質:アクリルフィルム、ガラス球●厚み:1mm●重量(g):11g アズワン品番68-1881-06 内容量1式(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82785634 EA983GB-211
440
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82785634 EA983GB-211 70507799 EA983GB-211 画像準備中 反射シート エスコ 1パック(2枚) 440 税込484 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする