フィラーテープ 1m×0.08mm
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
仕様●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:1m●厚さ:0.08mm●コード番号:119-0161853
アズワン品番67-4830-68
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82786639 | 0286-89-0000100 | 89492681 | 0.08x12.7x1m |
![]() |
シクネステープ | シム&ゲージ | 1巻 | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました。 |