シム&ゲージ シム&ゲージの 機構部品 シム&ゲージの シム シム&ゲージの シムプレート フィラーテープ 1m×0.15mm フィラーテープ 1m×0.15mm 注文コード フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。 仕様●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:1m●厚さ:0.15mm●コード番号:119-0161856 アズワン品番67-4830-71 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0286-89-0000170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82786666 0286-89-0000170 ¥1,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,417 ¥1,288 バスケットへ オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥35~ ¥32~ パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ パイプフレーム Φ28 モノタロウ 税込¥5,498~ ¥4,998~ アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥296 ¥269 バスケットへ アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥230 ¥209 アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384 ¥349 バスケットへ サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥164 ¥149 バスケットへ スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウ 税込¥219 ¥199 バスケットへ パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥472~ ¥429~ パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥318 ¥289 バスケットへ フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥417 ¥379 バスケットへ 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 税込¥22~ ¥20~ (10) SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 税込¥21,629~ ¥19,663~ スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 地震感知ガルハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥13,178~ ¥11,980~ レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シムシムプレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シム」にはこんなカテゴリがあります シムリング シムプレート シムボックス ベース用シム シェアする マイページ 最近見た商品