ビルトイン電磁調理器

ビルトイン電磁調理器 アズワン ビルトイン電磁調理器 アズワン ビルトイン電磁調理器 アズワン

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:355×335×H65mm●電源:単相100V/500W●コード番号:AL3563 アズワン品番67-6920-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82789956 11758
170,000
169,000
185,900 (税込)
28日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする