タテ型ストッカー

タテ型ストッカー サンデン・リテールシステム タテ型ストッカー サンデン・リテールシステム タテ型ストッカー サンデン・リテールシステム

検食用ストッカー
「検食」の適切な保存は、衛生管理の重要なポイントです。
「検食」保存に適した冷却性能
霜取り手間のいらない霜なしフリーザー式
冷えムラを抑え、しっかり冷やす庫内背面吹出し。
小規模の調理施設にもぴったりなコンパクトサイズ。
幼稚園・病院等の給食
介護福祉施設に
弁当、宿泊施設に
毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき
バスケットを2等分して使用。
2週間分の検食保存が可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:外寸/460×585×H1110mm、内寸/306×186×H94mm×7段●質量:約35kg●容量:6.8L×7段●電源:単相100V 130W(50/60Hz)●コード番号:AF0334 アズワン品番67-6879-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82791015 VF-K120X
203,000
199,800
219,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする