アズワン
ランプ JCR12V100W10H
仕様
●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201
アズワン品番
67-4835-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82791024
0986-01-0000040
¥
4,710
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください