ランプ JCR12V50W20H

ランプ JCR12V50W20H アズワン

ダイクロイックミラーの採用で有効な可視光のみを反射。
赤外線は後ろに透過され、フィルム面の温度が一般ミラー形の1/2以下に抑えられます。
色温度は3000~3400Kと高く、明るく安定した画像が得られます。

仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):50●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3000●定格寿命(hrs):2000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164202 アズワン品番67-4835-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82791040 0986-01-0000030
4,710
4,700
5,170 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする