シャーレンチ コードレストルシャット 常用最大トルク540N・m
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。
仕様●常用最大トルク(N・m):540●無負荷回転数(min^-1):22●適用ボルトサイズ:高力M16・M20(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5758
アズワン品番67-7236-89
内容量1台