シャーレンチ コードレストルシャット 常用最大トルク735N・m

シャーレンチ コードレストルシャット 常用最大トルク735N・m TONE トネ (前田金属工業)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付けに適した電動レンチです。
コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れます。
また、電圧降下の影響を受けづらいです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトなどのナット回転角法締付け作業用。

仕様●常用最大トルク(N・m):735●無負荷回転数(min^-1):17●適用ボルトサイズ:高力M20・M22(F8T)、超高力M16●締付設定角度90~240度●セット内容:レバーソケット、(-)ドライバー、(-)ベビードライバー、バッテリー、バッテリカバー、充電器、取扱説明書、メタルケース●原産国:日本●コード番号:430-5770 アズワン品番67-7236-90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82792984 CTN220
620,375
589,800
648,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする