時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」

時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート

仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書アズワン品番67-5756-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82795635ANPRBACSL
20,730
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする