GPUコンピューティングカード NVIDIA A2
NVIDIA A2。 メモリ16GBを搭載。 ※1 T110k-Sは空冷モデルのみ
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4199-03
内容量1式
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
NVIDIA A2。 メモリ16GBを搭載。 ※1 T110k-Sは空冷モデルのみ