マイナスビスブレーカードライバー 先端サイズ-6 軸長100mm

マイナスビスブレーカードライバー 先端サイズ-6 軸長100mm SIGNET(シグネット) マイナスビスブレーカードライバー 先端サイズ-6 軸長100mm SIGNET(シグネット) マイナスビスブレーカードライバー 先端サイズ-6 軸長100mm SIGNET(シグネット)

なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。

仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0 アズワン品番68-0850-24 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82819320 52563
1,200
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする