ナイロックスホイルブラシ NMX8SC#120
優れた研磨力とデリケートな仕上げが可能です
研磨カスの発生はわずかです
ディポン612ナイロンを使用しており、耐久性、耐湿性、耐薬品性、耐蝕性に優れています
水を使用する作業においても「ヘタリ」がなく、生産性の低下はありません。
ギアまたは金属部分のバリ取り、仕上げ、Rつけに。
タービン、ブレード研磨や鉄・非鉄金属のメッキ、塗装前の研磨仕上げに。
自動車車体など表面塗装前の処理や、溶接前後の処理に。
合成の研磨仕上げに。
FRP、ゴム、皮製品、合成樹脂成型品の接着前粗面化に。
自動車のエンジンンやフレームにたまるカーボン除去やバッテリーケースのバリ取りに。
軽度のサビ取り、酸化物の除去に。
コンクリート表面のかき起こし作業に。
仕様●外径(mm):203●線径(mm):1.02●厚さ(mm):25.4●穴径(mm):50.8●毛丈(mm):51●最高使用回転数(rpm):4000●フランジ厚(mm):19.0●材質/仕上:SC(シリコンカーバイド)●作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。●原産国:アメリカ●コード番号:805-1648
アズワン品番67-5557-81
内容量1枚