ナイロックスホイルブラシ NYX10SC#320

ナイロックスホイルブラシ NYX10SC#320 アズワン

優れた研磨力とデリケートな仕上げが可能です
研磨カスの発生はわずかです
ディポン612ナイロンを使用しており、耐久性、耐湿性、耐薬品性、耐蝕性に優れています
水を使用する作業においても「ヘタリ」がなく、生産性の低下はありません。
ギアまたは金属部分のバリ取り、仕上げ、Rつけに。
タービン、ブレード研磨や鉄・非鉄金属のメッキ、塗装前の研磨仕上げに。
自動車車体など表面塗装前の処理や、溶接前後の処理に。
合成の研磨仕上げに。
FRP、ゴム、皮製品、合成樹脂成型品の接着前粗面化に。
自動車のエンジンンやフレームにたまるカーボン除去やバッテリーケースのバリ取りに。
軽度のサビ取り、酸化物の除去に。
コンクリート表面のかき起こし作業に。

仕様●毛材:SC(シリコンカーバイト)●外径(mm):254●線径(mm):0.56●厚さ(mm):25.4●穴径(mm):50.8●毛丈(mm):41●最高使用回転数(rpm):1800●フランジ厚(mm):23.8●材質/仕上:SC(シリコンカーバイド)●作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。●原産国:アメリカ●コード番号:805-1650 アズワン品番67-5558-26 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82823477 8351000
34,303
34,203
37,623 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする