2液エポキシ接着剤 Eー90FL

2液エポキシ接着剤 Eー90FL - ヘンケルジャパン

柔軟性あり、強靭、耐衝撃性、プラスチック、ゴムなどの非金属材料の接着や、熱膨張の異なる異種材質に適します。
巻線の固定など

仕様●容量(mL):50●色:グレー●可使時間(25℃):90●硬化時間(25℃):24●可使時間(分):90●適合ガン:DC-GUN-50●適合ノズル:ミックスノズル●粘度:中粘度●硬化時間(時間):24●用途:柔軟性、耐衝撃性あり●エポキシ接着剤●混合比1:1●せん断強度20N/mm2●Tg(℃)30●硬度(ショアD)60●材質/仕上:エポキシ系●原産国:アメリカ●コード番号:390-7019危険等級アズワン品番67-5576-30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82824500E-90FL-50
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする