曜日別特売

ATF Ⅱ N

ATF Ⅱ N - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid (ATF) DEXRON -Ⅱに合格した高性能ATFです。
ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合性などにおいて、優れた性能を発揮します。

仕様●色:赤色●密度(15℃):0.863g/cm3●引火点(C0C):194℃●流動点:-45℃以下●動粘度(40℃):33.03mm2/s●動粘度(100℃):7.013mm2/s●粘度指数:181●低温粘度(BF法、-40℃):12,000mPa・s●酸価:1.31mgKOH/g●塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g●泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):seq.Ⅰ m1/m1:0、seq.Ⅱ m1/m1:20/0、seq.Ⅲ m1/m1:0危険等級アズワン品番67-9145-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825760-
16,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする