整備用工具セット ツールセット レッド 間口433×奥行220×高さ240mm 差込角9.5mm
高級感あふれるカーボン調トレー採用で自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセットです。
メカニック用。
仕様●ケース色:レッド●ケース寸法(mm)間口:433●ケース寸法(mm)奥行:220●ケース寸法(mm)高さ:240●セット内容(点):75●差込角(mm):9.5●V形3段式ツールケース●原産国:日本●コード番号:230-4593
アズワン品番67-7237-94
内容量1セット
高級感あふれるカーボン調トレー採用で自動車整備用として様々な場面で活躍する充実のセットです。
メカニック用。