<LTOテープ>富士フイルムコンピュータメディア LTO Ultrium7 1Pケース無 20巻エコパック

<LTOテープ>富士フイルムコンピュータメディア LTO Ultrium7 1Pケース無 20巻エコパック フジフイルム

1Pケース無 20巻エコ包装パック

仕様●製品タイプ:磁気テープ●記憶容量(2.5倍圧縮時):6TB(15TB)●最大転送レート(圧縮時):300MB/秒(750MB/秒)●トラック数:3、584●サーボ方式:タイミングベースサーボ●カートリッジメモリ:130、816bits(16、352bytes)の電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵●テープ幅:12.65mm●テープ厚み:5.6μm●テープ長:960m●カートリッジ寸法:102x105.4x21.5 mm●コード番号:FF1030F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7558-99 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82826880 LTO FB UL-7 6.0T ECO J
520,790
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする