GXT 940 Xidon RGB Gaming Mouse
高いグリップ力と高解像度センサーを備えた虹波効果フルRGBのゲーミングマウス
仕様●製品タイプ:光学式マウス●インターフェース:USB●キー・ボタン:8ボタン●読取方式:100Ips(インチ/秒)●本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm:75×41×124mm●本体重量:90g●種類(マウス):光学式●ボタン数(マウス):8ボタン●インターフェース(マウス):USB●解像度:200~10000dpi●LEDライト:有●最大読取速度:100Ips(インチ/秒)●最大加速:20G●コードの長さ:180cm●接続形式(マウス):有線●対応機種:PC●対応機種:PC●本体外形寸法:75×41×124mm●質量:90g●コード番号:T3Q001L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7882-04
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。