Orbit Trackball with Scroll Ring

Orbit Trackball with Scroll Ring ケンジントン

パームレスト&スクロールリング付き!従来の英語パッケージから、分かりやすい日本語パッケージに変更しました!
スクロールリングで縦長のウェブページやドキュメントの閲覧も楽々。
ドライバをダウンロードして2つのボタンに機能割当て可能。
利き手を選ばない左右対称デザイン。
手首の負担を軽減する専用設計のリストレスト付属。
マウスのように本体を動かさないので省スペース。
精密な読み取りを可能にする光学式。

仕様●製品タイプ:トラックボール●製品シリーズ:Orbit Trackball●インターフェース:USB2.0●ケーブル長:150cm●仕様:ボール直径:40mm●サポートOS:Windows XP、Vista / MacOS 10.4.1以降●本体外形寸法:縦195mm x 横105mm x 高さ40mm(リストレスト装着時)、縦130mm x 横105mm x 高さ40mm●質量:190g(リストレスト装着時)、168g●保証期間:5年間●梱包サイズ(WxHxD)mm:縦 180mm × 横 155mm × 幅 52mm●梱包重量:473g●コード番号:K07005M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7663-51 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82829917 K72337JP
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする