USB Type-C光学式マウス ブラック
使いやすいスタンダードサイズの有線接続スクロールマウス
仕様●製品タイプ:マウス●カラー:ブラック●インターフェース:USB Type-C●キー・ボタン:3ボタン(左右クリック、ホイール)●読取方式:センサー方式光学式(解像度1000DPI)●機能:3ボタン(左右クリック、ホイール)、センサー方式光学式(解像度1000DPI)●カラ :ブラック●重量:約110g●サイズ:114×62×39mm●ケーブル:約150cm●保証:5年間●本体外形寸法:114×62×39mm●質量:約110g●保証期間:5年●コード番号:M8D0015●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-30
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。