USB光学式マウス ブラック
シンプルな光学式有線マウス/USB-A接続/ケーブル長 約150cm/あんしんの5年保証付き
仕様●製品タイプ:マウス●カラー:ブラック●対応機種:汎用●接続:USB-A●ケーブル長:150cm●コード番号:M8D001D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7736-37
内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
シンプルな光学式有線マウス/USB-A接続/ケーブル長 約150cm/あんしんの5年保証付き