Dellマルチデバイス ワイヤレス マウス - MS5320W

Dellマルチデバイス ワイヤレス マウス - MS5320W Dell Technologies

彫刻のように美しい形状のDellマルチデバイス ワイヤレス マウス - MS5320Wは、最大3台のデバイスをシームレスに操作できる柔軟さを備えています。
バッテリー持続時間36ヶ月。

仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:Titan gray●ワイヤレス機能:2.4 GHz、Bluetooth 5.0●キー・ボタン:ボタン数 :7、トラッキング解像度 :1600 dpi、特徴 :Swift Pair、shortcut buttons●バッテリ:単3電池●稼働時間(最大) :36 月●サポートOS:Linux、Android、グーグル クロームOS、Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10●本体外形寸法:6.97 cm x 11.45 cm x 4.16 cm●質量:84 g●付属品:単三電池x1●コード番号:DE10RN2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7516-69 内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82830039 CK570-ABDP-0A
5,290
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする