雨やどり ブルーL
豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです。
表生地はテフロン撥水でワンランク上の撥水性能です。
内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます。
雨天時の作業に。
雨天時のスポーツ、アウトドア、通勤通学、ワーキングなどあらゆる場面に。
仕様●色:ブルー●サイズ:L●身長(cm):170~180●胸囲(cm):96~104●ウエスト(cm):84~92●股下(cm):76●耐水圧:20000mm●着丈(cm):75●適合身長(cm):170~180●胸幅(cm):61●耐水圧:20000mm●上下総裏抗菌防臭メッシュ付●着脱可能立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)●フロントフラップ(三重防水構造)●袖口マジックベルト調整●裾アジャスト機能付●強力防水加工●ジャケット大型ポケット●ソフト素材●ジャケットドローコード付き●材質/仕上:表地/ナイロン/PVCコーティング、裏地/ポリエステルメッシュ●ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。●原産国:中国●コード番号:855-1598
アズワン品番67-6832-41
内容量1枚
レインウェア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82831010 | 4600-BL-L | 45498546 | #4600 |
|
雨やどり | トオケミ | 1セット | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |