AC250V [1c] 2連フットスイッチ

AC250V [1c] 2連フットスイッチ エスコ

ベーシックな2連式フットスイッチ

仕様●メーカー:オジデン●型番:OFL-TW●用途:産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般●定格:6A-250V AC●動作特性:モーメンタリー (踏んでON、離すとOFF)●動作力:27N●接点構成:1c●連式:2連式●内蔵スイッチ:MICROスイッチ・Z形●付属コード:VCTF1.25mm2×6心×1m●保護構造:IP30●材質:アルミダイカスト製●サイズ:245(W)×180(D)×79(H)mm●重量:1650g アズワン品番68-1866-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82832200 EA940FA-2A
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82832200 EA940FA-2A 08518273 OFL-TW OFL-TW フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 08518273 フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機) 1台 12,900 税込14,190 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする