押ボタン メガネ銘板 Φ22.5 別作 2ノッチ1段彫り

押ボタン メガネ銘板 Φ22.5 別作 2ノッチ1段彫り アイマーク

メガネ銘板に支給いただくデータの内容を塗装し製作いたします。
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示。

仕様●表示内容:2ノッチ1段彫り●文字色:黒/赤●縦(mm):40●横(mm):30●厚さ(mm):2●穴径(mm):22.5●材質/仕上:透明アクリル(裏面白地塗装)●原産国:日本●コード番号:850-3657 アズワン品番67-5630-19 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82832358 P22-B
879
839
923 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする