押ボタン メガネ銘板 Φ25.5 別作 2ノッチ1段彫り
メガネ銘板に支給いただくデータの内容を塗装し製作いたします。
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械等に取り付け、その名称・用途・機能を表示。
仕様●文字色:黒/赤●縦(mm):45●横(mm):35●厚さ(mm):2●穴径(mm):25.5●材質/仕上:透明アクリル(裏面白地塗装)●原産国:日本●コード番号:850-3663
アズワン品番67-5630-25
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
離島 | 1 | お送りできません |