曜日別特売

CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB

CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB - グリーンハウス

CFast Specification V2.0準拠
組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適
大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ
PIO / MWDMA / UltraDMA対応
省消費電力
強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載
スタティックウェアレベリング機能搭載
バッドブロック管理機能搭載
RoHS指令対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82834808GH-CFS-NMD4G
オープン
99,980
109,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする