アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの コンテナー アズワンの 大型容器 集水マス #300 格子蓋 ホワイト 集水マス #300 格子蓋 ホワイト 注文コード プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。 仕様●材質:強化PP●外寸(mm):316×316×24 アズワン品番67-8947-77 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 80467800WH101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83018865 80467800WH101 ¥4,770 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンテナー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) スタッキングコンテナSS yamapac 税込¥1,758~ ¥1,598~ スタッキングコンテナM yamapac 税込¥3,850~ ¥3,500~ (1) スタッキングコンテナW yamapac 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) テンタル 75-1フタ(パッキン金具付) サンコー(三甲) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ テンタル N75Aフタ サンコー(三甲) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ スタックコンテナ グリーンパル 税込¥703~ ¥639~ バックルボックス アイリスオーヤマ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (5) 折りたたみ収納ボックス スケーター 税込¥1,978~ ¥1,798~ 折りたたみ収納ボックス サンリオふにゅまる スケーター 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ way-be TAPTRASH(タップトラッシュ) S 5L 八幡化成 税込¥879 ¥799 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-701 八幡化成 税込¥1,538 ¥1,398 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成 税込¥967 ¥879 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-720 八幡化成 税込¥967 ¥879 バスケットへ way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-750 八幡化成 税込¥1,428 ¥1,298 way-be ファイルストアーズ コンフォート fs-780 八幡化成 税込¥1,978 ¥1,798 ちびくろちゃん 2合炊き カクセー 税込¥912 ¥829 バスケットへ 折りたたみコンテナ 松本産業 税込¥9,238~ ¥8,398~ 折りたたみコンテナツートン色 松本産業 税込¥9,788~ ¥8,898~ 折りたたみコンテナ網目 松本産業 税込¥10,118~ ¥9,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品コンテナー大型容器水槽・タンク雨水タンク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります 角槽 丸槽 雨水タンク シェアする マイページ 最近見た商品