アーテック アーテックの 学童・教育用品 アーテックの 図工/美術/画材/書道 アーテックの 彫塑/粘土 エンジョイくるくる!ねんど押し出し機 エンジョイくるくる!ねんど押し出し機 注文コード 83020545 注文コード 83020545 注文コード 83020545 ハンドルを回すとねんどがにょろにょろ出てくる!! 仕様●商品サイズ:320×250×110mm●セット内容:本体×1、口金10種●1個重量(g):170●材質:ABS、PP●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0446-58 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11968 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 83020545 11968 ¥1,050 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モールドールキット アーテック 税込¥440 ¥400 バスケットへ かみふうせん トーヨー 税込¥439 ¥399 バスケットへ ミニキャンバス 大 アーテック 税込¥481 ¥437 バスケットへ NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色) 日東電工 税込¥60,478~ ¥54,980~ こむぎねんど8色 エヒメ紙工 税込¥648 ¥589 バスケットへ ラテキャンドルキット アーテック 税込¥1,231 ¥1,119 バスケットへ しゃぼん玉セット KL トーヨー 税込¥362 ¥329 バスケットへ ギラギラストーン万華鏡 工作キット アーテック 税込¥540 ¥491 バスケットへ タピオカスライムねんどセット 個装袋 アーテック 税込¥481~ ¥437~ 木製おまもり アーテック 税込¥190 ¥173 バスケットへ うそ発見器工作キット アーテック 税込¥1,060 ¥964 バスケットへ ミニイーゼル 中 アーテック 税込¥200 ¥182 バスケットへ ねんどでクッキーサンドづくり アーテック 税込¥620 ¥564 バスケットへ リビックテープ NO.401 日東電工 税込¥18,678~ ¥16,980~ 木版画用シナベニヤ A4サイズ 道刃物工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ かんてんねんど デビカ 税込¥1,044 ¥949 おりがみ工作ブック7 (いきものたちのだいへんしん!?) アーテック 税込¥341 ¥310 バスケットへ 黒の和紙千代紙 トーヨー 税込¥439 ¥399 バスケットへ こむぎねんど12色 エヒメ紙工 税込¥934 ¥849 バスケットへ 木製天体望遠鏡クラフトキット アーテック 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道彫塑/粘土 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品