消せるカラーペン フリクションカラーズ エメラルドグリーン
こすると消えるフリクションインキを搭載したカラーペンです。
引きすぎ、引き間違いも簡単に消去できます。
24色のカラーバリエーションで様々な用途にご利用いただけます。
紙への筆記に。
仕様●インク色:エメラルドグリーン●文字サイズ:中字(0.6mm)●筆記線幅(mm):0.6●タイプ:キャップ式●色:エメラルドグリーン●フリクションカラーペン●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長)(mm):Φ12.2×146●筆記幅(mm):0.6●材質/仕上:軸・キャップ/樹脂●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるとインキが無色になります。●注意:-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●注意:紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●原産国:日本●コード番号:369-9799
アズワン品番67-6863-48
内容量1本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
