Chromebook Spin 511 Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型/英語キーボード
1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial(抗菌)Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。
仕様●インストールOS詳細:Google Chrome OS●ライセンスOS:Google Chrome OS●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー(1.10GHz)●プロセッサーテクノロジー:インテル バースト・テクノロジー対応:最大2.80GHz/キャッシュ 4MB●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):4GB●メモリタイプ:LPDDR4 SDRAM、オンボード 4GB ※製品仕様により、メモリーの変更および増設はできません。●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス (CPUに内蔵)●ディスプレイ詳細:Corning社製 抗菌仕様Gorilla Glass、WXGA (HD)、光沢パネル、11.6型、16:9、LEDバックライト、IPSパネル搭載、360°ヒンジパネル●ディスプレイサイズ:11.6型●解像度:1366×768●タッチパネル:搭載:静電容量方式、10点マルチタッチ搭載 ※Wacom feel スタイラスペンは動作しません。●外部ディスプレイ出力:あり:USB Type-C ※接続先の入力端子に応じて、別途、変換ケーブル等をご用意ください。●メモリカードスロット:あり:Micro SDカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:なし●無線LAN:IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax ドラフト準拠●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●USB:【左側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、USB 3.2 ポート(Type A)x1 【右側面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C/Gen 1最大5Gbps/PD対応/映像出力対応)、USB 3.2 ポート(Type A)x1●その他インターフェース:【左側面】ヘッドホン/スピーカー・ジャック x1、電源ボタン、Micro SDカードリーダー【右側面】音量コントロールキー、ケンジントンロックスロット●TVチューナー:なし●キーボード:あり:Acer FineTip キーボード (英語/JIS配列/アンカーキー/テンキーなし)●ポインティングデバイス:あり:タッチパッド●スピーカー:内蔵ステレオ・スピーカー x2、ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、内蔵マイク●Webカメラ:あり:【インカメラ】広視野角 92万画素 HDR HDウェブカメラ (1280 x 720/720p)スライドカバー付 【アウトカメラ】広視野角 500万画素 オートフォーカスウェブカメラ (2592 x 1944/1080p)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM (TCG V1.2 準拠)、ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1●本体サイズ(H×W×D):21.1(H)×296(W)×206(D)mm●本体重量:1310g●バッテリ:約12時間●電源:45W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz)●最大消費電力:45W●附属品:45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書●リカバリ用データ保存場所:eMMC●注意事項:1年間センドバック保証●その他スペック:【堅牢設計】 MIL-STD810H準拠(落下122cm、防滴330cc,、防塵のみ810F)、ハニカム構造、ラバーバンパー加工 【OS更新期限】2031年6月●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:計測中●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●法規関連確認日:20210226●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-68
光学ドライブなし
内容量1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。